Beli toggle latch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Toggle Latch
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Toggle Latch
    Deskripsi:
    -With key
  2. TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    atribut:
    • Mass (g/pack): 76
  3. ALDO Klem Toggle Tarik
    Mulai

    Rp15.900

    ALDO Klem Toggle Tarik
    Deskripsi:
    untuk memegang benda dengan stabil dan tidak bergoyang sama sekali. Dilengkapi dengan sistem pengunci yang cepat sehingga lepas-pasang benda menjadi mudah.
  4. TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Deskripsi:
    35
    atribut:
    • Mass (g/pack): 48
  5. Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp269.900

    Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Latch Clamp
  6. Mokoworkwear Wearpack Red Navy (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    Mulai

    Rp299.900

    Mokoworkwear Wearpack Red Navy (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    Deskripsi:
    Wearpack Safety Red NavyBahan Premium Cotton Drill – Menyerap keringat, tahan sobek, tahan percikan api, tahan lama dan tidak mudah kusut.- Teknologi AirFlow: Bikin tubuh tetap sejuk dan nyaman walaupun kerja lama, cocok banget buat pekerja lapangan yang aktif.- Desain Hi-Vis: Warna yang mencolok untuk visibilitas maksimal di tempat kerja yang kurang cahaya, agar kerja tetap aman.- Pita Reflektif (Scotchlite): Memiliki lapisan keselamatan dengan memantulkan cahaya di tempat gelap, jadi lebih aman saat kerja malam.- Kantong Depan Fungsional: Ada dua kantong buat simpan alat dan barang penting biar gampang diakses saat kerja.- Desain Stylish dan Modern: Seragam kerja yang nggak cuma fungsional, tapi juga keren dan bikin percaya diri di tempat kerja.Beli Sekarang untuk pengalaman kerja yang lebih aman, nyaman, dan stylish dengan MOKOWORKWEAR!
    atribut:
    • Color: Red-Navy
    • Material: Premium Cotton Drill
  7. monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Nut M5 P = 0.8
    • Base: Flange
    • Type: Hook type
    • Stroke (mm): 45
    • Maximum Height (mm): 42.3
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
    • Maximum Length (mm): 220.2
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  8. Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.
    atribut:
    • Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
    • Overall Length (mm): 75
    • Size System: Metric
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Bit Type: Hex
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
  9. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  10. SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Mulai

    Rp259.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Deskripsi:
    The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  11. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  12. monotaro PTFE Teflon Sheet
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro PTFE Teflon Sheet
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaran
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PTFE
    • Dimensions, Height x Width (mm): 300×300
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Operating Temperature Range (°C): -180~260
Daftar Harga toggle latch Terbaru October 2026
TRUSCO Toggle LatchRp139.900
TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)Rp139.900
ALDO Klem Toggle TarikRp15.900
Everlasting Expanded PTFE Packing (Sheet) (Lembaran Busa Plastik)Rp2.999.900
TRUSCO Toggle LatchRp129.900
TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)Rp129.900
Indexa Latch Type Toggle ClampRp269.900
Mokoworkwear Wearpack Red Navy (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)Rp299.900
TRUSCO Toggle LatchRp599.900
monotaro Hook Type Toggle ClampRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)